日本メカケミカル
日本メカケミカルの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
日本メカケミカルの 防錆潤滑スプレー
メカファインコートM-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4L)
注文コード
28982697
品番
B-Z030-4L
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
速乾性で透明クリヤーな耐水性、撥水性に優れた光沢被膜を形成
用途
金属製品の防蝕
電気、電子製品の保護
耐薬品、耐腐蝕、耐排気ガス性面
木材、プラスチック製品の保護
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
4000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※硬化被膜は通常の溶剤では除去出来ません