ローリングプラグ オネジ取付用

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28982748 品番 -
販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

プラグが360度回転します。

使用流体空気 ねじ径G1/4(PF1/4) 最高使用圧力(MPa)2 ソケットorプラグソケット 用途ホースのよじれ、折れを解消する事が出来ます。 使用温度(℃)-20〜80
注意
※指定の圧力以上での使用はしないで下さい。
※用途以外での使用はしないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28982757
2026-01-29
用途:
インパクトレンチにて
自動車・二輪車・自転車関連業

ナットの部が他社で販売されている物よりかなり大きく使いづらいかと思います。

対象商品:
28982748
2025-04-21
用途:
スプレーガン使用時

曲がる部分のグリスが多めで使用前に洗浄するべきか悩む。
パーツクリーナーとかで洗い流して使ってるけど今度は耐久性が気になる、とりあえず使える程度かな

対象商品:
28982757
2020-11-30
用途:
エアースプレーガン塗装時
ココシェア 様

低価格、エアーホースが手に干渉せず
無理がかからなくなりました。

1人が参考にしています
2020-06-29
用途:
エアー工具に使用
製造業

値段が安く少し心配でしたが、思った以上に使いやすく大変満足です。出来ればメネジもあると良いと思います。

対象商品:
28982748
2020-08-22
用途:
スプレーガン取付
建設業・工事業

他社製品よりは曲がりませんが、無いよりは便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
28982748
2019-11-12
用途:
スプレーガンに取り付け
山本塗装 様 (建設業・工事業)

締める雌ネジ部分が大袈裟にゴツい感じがしますが、ローリングもしっかりしています。
値段も安いので所有している6台分全部交換出来ました。満足です。

対象商品:
28982748
2023-02-02
用途:
スプレーガンに
株式会社川田商会 協栄自工 様

手元圧力計を付けるのでもしかしたら取付け可能かもしれませんが、
明治のファイナーフォースに直結は無理でした。
ネジが深いしネジ部が重たいのでスプレーガンには合いませんね。
取付部がGですがパッキンは別に買うんですしょうかね?
2つ買ってしまいましたが、ダイセンのFP5-2FFかSK11のFP6-2FFに買い替えます。

対象商品:
28982757
2022-08-29
用途:
エアーガンに使用
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアーガンを使うとホースがからまるときがある。これが気分悪い。エアーガン側に取り付けた。少し重くなったが、からまなければ、まぁいいか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする