食品防錆剤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(18L) 注文コード 28982950 品番 N-0053
参考基準価格(税別)¥24,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

安心の食品添加物100%で作った除菌もできる『食品防錆剤』。食品用エタノール80%でしっかり洗浄、ヤシ油由来成分の働きで潤滑防錆効果が続きます。

用途毎日使用するキッチンバサミ、花ばさみ、塩分を含む食材を扱う調理器具、スライサーの刃。バーベキュー用の鉄板の保管。
関連資料:(0.43MB)
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする