株式会社野中
株式会社野中の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
株式会社野中の 防錆潤滑スプレー
濃縮転換剤
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(0.5L)
注文コード
28982959
品番
N-0097
参考基準価格(税別)
¥7,180
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
赤錆を黒錆びに転換し、錆の増殖を防ぐ転換剤
用途
配管内部など手の届かない箇所に希釈液を循環させ、黒錆に転換し錆の増殖を防ぎます
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
500mL
危険物の性状
水溶性
注意
※進行する赤錆のみを黒く転換します