株式会社野中
株式会社野中の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
株式会社野中の 防錆潤滑スプレー
防錆転換剤極
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1L)
注文コード
28982968
品番
N-0052
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
転換剤+防錆剤でどこよりも長く赤錆の再発を防ぎます
用途
錆取りの難しい箇所、鉄製の配管、建造物、自動車の錆の安定化
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
1000mL
危険物の性状
水溶性
注意
※進行する赤錆のみを黒く転換します