株式会社野中
株式会社野中の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
株式会社野中の 防錆スプレー
耐熱防錆スプレー(ダークシルバー)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本(0.42L)
危険物の数量
1200mL
注文コード
28983020
品番
TN-A009-6P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
この商品は
危険物の数量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
200℃に加熱しても防錆力を発揮する防錆スプレー
用途
高温になる箇所(エンジン周辺、マフラー、ブレーキ)の防錆。塩害によるサビ汚れから金属を保護。
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1200mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※高圧ガスを使用した可燃性の製品ですので、必ず火気の無いところでご使用下さい