日本メカケミカル
日本メカケミカルの 洗剤
日本メカケミカルの 洗濯用洗剤
日本メカケミカルの 作業衣用
オチルーラ作業着用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2800mL)
注文コード
28983038
品番
s-803
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
油汚れに特化したハンドスプレー型洗剤
用途
作業着に付着した油汚れを落とす洗剤
付属品
空ハンドスプレーボトル付き
タイプ
大容量タイプ
適合用途
作業着用
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※素材によって色落ちや生地を傷めることがあるため、予め目立たないところにつけて5分程度おき確認してください