曜日別特売
‐ エマール リフレッシュグリーンの香り 花王 28983196

‐ エマール リフレッシュグリーンの香り 花王 28983196
‐ エマール リフレッシュグリーンの香り 花王 28983196
‐ エマール リフレッシュグリーンの香り 花王 28983196

エマール リフレッシュグリーンの香り

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(460mL)注文コード28983196品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

伸びヨレ戻して元通りで、洗ったほうが、逆に長持ち!洗たく用洗剤(おしゃれ着用)。ニットのキレイ寿命2倍!
おしゃれ着として着られる期間。ヨレで検証。〈メーカー評価〉ダメージリペア技術でセンイを内側から補修。蛍光剤無配合・中性。<お気に入り服長持ちにうれしい効果>伸びヨレ戻す、毛玉・縮みを防ぐ、シワ・色あせ予防、汗・皮脂すっきり洗浄。
リフレッシュグリーンの香り

形状液体シリーズエマール香りリフレッシュグリーンの香り商品タイプ本体適合用途おしゃれ着用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28983196581076414901301453563‐ エマール リフレッシュグリーンの香り 本体 花王 58107641エマール リフレッシュグリーンの香り 本体花王1個(460g)
389
税込428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28983214
2024-04-30
用途: お洒落着洗いに使用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEENその他業種

詰め替え用なので、便利です。
季節の変わり目には特に必要な商品です。
こちらの商品も価格据え置きでお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする