ミラーレスカメラ EOS R100 RF-S18-45 IS STMレンズキット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28983564 品番EOSR100-1845ISSTMLK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

【軽量ボディー×シンプルな操作性】
旅行や日常に持ち歩きやすい、小型・軽量ミラーレスカメラ。初心者にもわかりやすいビジュアルガイドや、シーンに合わせて自動で最適に調整するシーンインテリジェントオート、撮りたいシーンを選ぶだけのスペシャルシーンモードなどの撮影をサポートする機能を搭載し、直感的かつ快適な操作を実現しています。
【人物の瞳に自動でピント合わせ】
被写体が遠くにいても、動いていても、瞳を高精度にとらえて自動でフォーカス。撮りたい瞬間のいきいきとした自然な表情を逃しません。デュアルピクセルCMOS AFにより、幅広いエリアで高速かつ高精度でピントを合わせます。
【静止画も動画もくっきり高画質】
大型CMOSセンサーと映像エンジンDIGIC 8により、静止画も動画も、細部まで高精細に、くっきりと写し出します。また、スマホでは撮影が難しいボケ味などの表現を可能にし、”撮る”楽しさをさらに広げます。
【無線接続でかんたんスマホ連携】
専用アプリを使って、撮った画像をスマホやタブレットに転送可能。外出先でも無線でつながり、SNSへの投稿も手軽に行なえます。Bluetooth接続によりカメラ内の画像をスマホで確認したり、画像の色やトーンを調整するなど、スマホと連携することで楽しみ方も自由自在にひろがります。

付属品バッテリーチャージャーLC-E17、バッテリーパックLP-E17、ストラップEM-200DB ブラック 質量(g)約309(本体のみ) レンズRF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM 有効画素数最大約2410万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約116.3×85.5×68.8 記録媒体SD/SDHC/SDXCメモリーカード(UHS-I対応) 使用電池対応バッテリーパック(LP-E17)×1個 記録ファイル形式動画:MP4 ISO感度設定常用:ISO100〜12800 モニタTFT式ワイド3.0型カラー液晶(3:2)/約104万ドット 連続撮影速度最高約6.5コマ/秒(ワンショットAF・電子先幕)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする