Levoit Core 400S 空気清浄機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28983616 品番LAP-C401S-WJP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

8畳の部屋をわずか約9分で浄化&32畳までの広さに対応できる、Levoit Core 400S 空気清浄機。
32畳まで対応可能・素早く清浄できるタイプ
特許のVortexAir3.0技術と360度全方位吸収の設計により、高い浄化スピードを実現し、8畳の部屋をわずか約9分で浄化します。 32畳までの広さに対応しており、広いリビングやキッチン、オフィスなどの大空間でも活躍します。
ファン式とイオン式のダブル浄化・約99.99%以上の除菌率
進化した独自のHEPASmartテクノロジーで0.1μmまでのホコリ・花粉・PM2.5・ウイルスなどの超微粒子を約99.97%以上除去します。さらに、除菌率は約99.99%に達し、ご家族の健康を守ります。 また、消臭専用のARC式活性炭フィルターにより、たばこや汗臭、ペット臭、部屋干し衣類の生乾き臭など、気になるニオイもすばやく分解します。
空気質を見える化・自動で運転を最適化
高精度レーザーセンサーを搭載しているので、空気の汚れをリアルタイム検知し、空気がキレイになっていく様子も目で見てわかります。 また、自動モードでは、汚れの度合いに応じて風量を自動的に調整し、効率的に空気をキレイにします。
スマホとスマートスピーカー対応・もっと便利に
無料の専用アプリVeSyncで、電源オン/オフやモードの切り替え、タイマーやスケジュールの設定などが簡単に操作できます。 また、Amazon alexa、googleアシスタントなどの話題のスマートスピーカーにも対応し、話しかけるだけで空気清浄機の操作ができます。
最低時約24dBの超静音・省エネ性も高い
特許取得済みのサイレントテクノロジーで、運転音を最低時約24dBに抑え、画面表示オフ機能も搭載されているので、音や光が気にならず良質な睡眠の邪魔をしません。 国際エネルギー認証済みで省エネにも優れ、お休みモードで運転したときの消費電力は僅か約3Wです。

セット内容本体、4層360° 純正フィルター(セット済)、取扱説明書、クイックスタートガイド ホワイト 消費電力(W)約3.0〜24.0 本体質量(kg)約5 電源コード(m)約1.83 運転音(dB)約24〜49 適合床面積32畳(53m2)まで 定格電源AC100V、50/60Hz 寸法(縦×横×高さH)(cm)約27.4×27.4×52.0 運転モードおやすみ、低、中、高、ターボ、自動モード、花粉モード 清浄時間(分)8畳/約9(CADR値:7.37m3/分) PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能 タバコモード タイマー機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする