片手でも楽に持ち上げられる約1kgの重さで12畳まで対応する、Levoit Core MINI 空気清浄機。
操作簡単でお手入れ楽々
分かりやすいワンボタンのタッチパネルは、どなたでも簡単に操作していただけます。
多層の高性能フィルター
プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを約99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・アレルゲン・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を約97%除去します。 脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。
コンパクトでも強力な清浄力
重量は僅か約1kgで、片手で楽に持ち上げられます。 とてもコンパクトですが、12畳までの部屋の空気をしっかりと清浄できます。
極めて静かで自動全消灯
独自開発の静音技術と特殊な内部構造で運転音を最低時約25dBに制限します。自動消灯技術でパネルの表示灯が無操作の1分後に消えます。
心身とお財布にも優しい
お好きなアロマオイルを使って、その香りで心身ともリラックスさせることができます。 また、消費電力は約1.2W~6.5Wほどと、とても経済的です。