空気をキレイに、Levoit Core Mini用 空気清浄機フィルター。
1.【多層の高性能フィルター】
プレフィルターはペットの毛や粗いホコリを99.99%遮断します。高品質なパーソナル静電hepaフィルターは、花粉・ウイルス・細菌・細いホコリ・アレルゲン・カビ・ハウスダスト・PM2.5など、0.1μmまでの微細粒子を97%除去します。脱臭専用のハイグレード活性炭フィルターにより、タバコ臭や料理臭、ペットや靴の臭いなど、日常生活によくあるニオイをしっかり取り除きます。
2.【お手入れ楽々】
日本電機工業会JEM1467:2015の試験により、フィルター交換の目安は6~8ヶ月です。プレフィルターは2~4週ごとに掃除すると有効性が上がります。