3/22より値下げ!現場を応援

本体

TDC-300-DX デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983686 TDC-300-DX デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983686 TDC-300-DX デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983686 TDC-300-DX デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983686 TDC-300-DX デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983686

デシケーター ドライキャビ 中湿度用(25%RH)DXタイプ 防湿庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)291 棚板数(枚)3 棚板耐荷重(kg)50/枚 注文コード28983686 品番TDC-300-DX
参考基準価格(税別)¥214,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別) 値下げ
199,800
この商品は有効内容量・棚板数・棚板耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
湿度設定による定湿度運転が可能
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用 付属品棚板×3、キー×2 仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付 消費電力(W)7.2(最大240) 精度湿度計モニター:±3〜4.5%RH 本体質量(kg)52 棚板数(枚)3 内寸奥行(mm)390 有効内容量(L)291 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×448×988 棚板間隔(mm)50(上下移動、取り外し可) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)878(間口寸法830)×390×855(間口寸法800) 棚板耐荷重(kg)50/枚 電源(AC V)100 材質(棚板)スチール 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 棚板寸法(mm)W848×D348×H15 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 パッキンマグネット 材質(キャビネット)スチール
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,900 / 税込 ¥10,890
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする