用途カメラ、デジカメ、レンズ、フィルム、テープ、FD、CD、VHS、DVD、メディアカード、顕微鏡、望遠鏡、双眼鏡、マイクロフォンなどの長期保管用
付属品棚板×3、キー×2
仕様ガラス扉/両開きマグネットパッキン付
消費電力(W)10.8(最大360)
精度湿度計モニター:±3〜4.5%RH
本体質量(kg)68
棚板数(枚)3
有効内容量(L)485
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×705×988
棚板間隔(mm)50(上下移動、取り外し可)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)878(間口寸法830)×650×855(間口寸法800)
棚板耐荷重(kg)50/枚
電源(AC V)100
材質(棚板)スチール
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
棚板寸法(mm)W848×D570×H15
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
パッキンマグネット
材質(キャビネット)スチール