本体

TDC-300-HYP2 デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983790 TDC-300-HYP2 デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983790 TDC-300-HYP2 デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983790 TDC-300-HYP2 デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983790 TDC-300-HYP2 デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫 トーリ・ハン 28983790

デシケーター ドライキャビ 超低湿度用(1%RH)超高速除湿型 HYPタイプ 防湿庫

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)291 注文コード28983790 品番TDC-300-HYP2
参考基準価格(税別)¥464,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は有効内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

大型除湿装置を採用
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
湿度設定による定湿度運転と省エネ設定が可能
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止 付属品棚板×3、キー×2、アース線 消費電力(W)10〜17(最大300) 精度湿度計モニター:±2〜2.5%RH 本体質量(kg)60 有効内容量(L)291 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×499×988 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)878(間口寸法830)×390×855(間口寸法800) 棚板耐荷重(kg)50/枚 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,900 / 税込 ¥10,890
北海道地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする