用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止
付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2、アース線
消費電力(W)24〜52(最大500)
精度湿度計モニター:±2〜2.5%RH
本体質量(kg)220
有効内容量(L)1261
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×756×1830(キャスター含む)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198(間口寸法1130)×650×1620(間口寸法755×2)
棚板耐荷重(kg)100/枚
電源(AC V)100
湿度計デジタル湿度計
塗装エポキシ焼付塗装(静電防止塗装)、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
材質(キャビネット)スチール