用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
付属品棚板×3、キー×2
仕様ガラス扉 1/マグネットパッキン付
高さ(mm)988
消費電力(W)3.6(最大120)
精度湿度計モニター:±3〜4.5%RH
本体質量(kg)26
棚板数(枚)3
内寸奥行(mm)390
内寸幅(mm)438
有効内容量(L)145
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×488×988
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)438(間口寸法388)×390×855(間口寸法800)
棚板耐荷重(kg)50/枚
電源(AC V)100
材質(棚板)スチール
湿度計デジタル湿度計
塗装粉体塗装、グレー
材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン
調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
除湿方式乾燥剤
材質(キャビネット)スチール