本体

WET-1300-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50〜75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983878 WET-1300-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50〜75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983878 WET-1300-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50〜75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983878 WET-1300-AHU2 恒湿庫 ウエット・キャビ(50〜75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫 トーリ・ハン 28983878

恒湿庫 ウエット・キャビ(50〜75%RH)除湿・加湿タイプ WETシリーズ 防湿庫

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)1261 棚板耐荷重(kg)100/枚 注文コード28983878 品番WET-1300-AHU2
参考基準価格(税別)¥1,010,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800
この商品は有効内容量・棚板数・棚板耐荷重など5種類から選べます 他の種類を見る

給水不要の乾燥剤吸湿・加湿システム
空気中の水分による新加湿方式を実現
湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
安定した適湿保持を実現(50〜75%RH設定精度±3〜5%RH)
使い易い全面ワイドドアー(マグネットパッキン式)、ロック、キー付き
左右2扉式は中央支柱がないので横長のものも出し入れ簡単
除湿・加湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用 付属品棚板×5、キャスター×4、キー×2 消費電力(W)21.6(最大720) 精度湿度計モニター:±3〜4.5%RH 本体質量(kg)210 有効内容量(L)1261 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×745×1830(キャスター含む) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198(間口寸法1130)×650×1620(間口寸法480×3) 棚板耐荷重(kg)100/枚 電源(AC V)100 湿度計デジタル湿度計 塗装粉体塗装、グレー 材質(扉)スチール、ガラス、マグネットパッキン 調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 材質(キャビネット)スチール
注意
※ウエットキャビには庫内の加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。
※設置する環境:湿度30%RH以上必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥41,000 / 税込 ¥45,100
北海道地方数量1につき ¥45,000 / 税込 ¥49,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする