本体

AC-110-PZ デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫 トーリ・ハン 28983914 AC-110-PZ デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫 トーリ・ハン 28983914

デシケーター ドライキャビ アクリル 低湿度タイプ PZ型(10%RH) 防湿庫

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 有効内容量(L)110 注文コード28983914 品番AC-110-PZ
参考基準価格(税別)¥191,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は有効内容量など2種類から選べます 他の種類を見る

湿度設定機能付きデジタル湿度計を標準装備(電池不要)
湿度設定による定湿度運転が可能
除湿装置内の特殊乾燥剤は交換不要
無音、無振動で長期連続運転が可能

用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用 付属品棚板 3枚、プラスチックトレー 1個 材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き 消費電力(W)7(最大218) 精度湿度計モニター:±3〜4.5%RH 本体質量(kg)18 有効内容量(L)110 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×462×784 棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布) 電源(AC V)100 材質(棚板)SUS430 湿度計デジタル湿度計 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×367×680 調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式 棚寸法(幅W×奥行D)(mm)403×357
注意
※ドライキャビには庫内の加湿(湿度を上げる)、加熱(温度を上げる)、冷却(温度を下げる)等の機能はありません。
※最大消費電力の表示は起動時の瞬間のみです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1につき ¥6,100 / 税込 ¥6,710

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする