用途半導体、ICパッケージ、プリント基板、液晶ガラス基板、MSDSMD基板、水晶振動子、ウエハー、リチウムイオン電池関連、自動車関連基板、テープリールフィーダー、電子部品、超微粒子粉末、吸湿性樹脂、精密金型などの保管用、金属の錆防止
付属品棚板 3枚、プラスチックトレー 1個
材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
幅(mm)447
高さ(mm)784
奥行(mm)509
消費電力(W)10(最大210)
精度湿度計モニター:±3〜4.5%RH
本体質量(kg)18
内高(mm)680
内寸幅(mm)407
有効内容量(L)110
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×509×784
棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)
電源(AC V)100
材質(棚板)SUS430
湿度計デジタル湿度計
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×367×680
調整方式(除湿/湿度調整):除湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
除湿方式乾燥剤
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)403×357