用途電子部品・精密機器の静電気防止・精密機器の恒湿保管用・各種実験用、ギター・バイオリン等の弦楽器・木管楽器・雅楽器・葉巻などの保管用、紙製品・古文書・経典・美術工芸品・埋蔵文化財・出土品・漆器などの保管用
付属品棚板4枚、プラスチックトレー 1個
材質本体:アクリル、枠:アルミ、コーナー:合成樹脂、扉:マグネットパッキン、取っ手付き
消費電力(W)9.6(最大320)
精度湿度計モニター:±3〜4.5%RH
本体質量(kg)29
有効内容量(L)250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×578×1094
棚板耐荷重(kg)12/枚(等分布)
電源(AC V)100
材質(棚板)SUS430
湿度計デジタル湿度計
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×470×990
調整方式(除湿/湿度調整):除湿・加湿装置、デジタルコントローラーによる自動調節式
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)494×460