プレスキャスター 自在車 ゴム

(75件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28984105 品番 -
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)117.68 取付座(mm)100×80 取付ピッチ(mm)84.3×62.5(75.7×57.5) 取付高(mm)155 材質(車輪)ゴム 用途台車や作業台等のキャスターに。 形状自在車 車輪幅(mm)36 偏芯E(mm)38 取付穴径P(Φmm)14×9
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 75
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
製造品の運搬台車の修理に使用
製造業

価格的に安価で良いのですが、車輪のみの販売があれば非常に助かります。交換の都度金具を取り換えることに手間暇がかかり、コスト面を考慮しても車輪単体の販売を検討いただければと思います。

1人が参考にしています
2025-11-11
用途:
トラクター作業機の移動

価格は安くていいのですが製品の許容荷重に対して実際の使用荷重は十分に余裕を持たせておかないと段差の乗り越え等で車両が取り付けられている部分が曲がったり車輪のゴムとホイールが溶着されていないので捩れます。
国産の物を買い直して交換する手間を考えると軽荷重にしか使用出来ません。

1人が参考にしています
2025-12-19
用途:
運搬台車
株式会社エムケーシー 様

・価格・品質は、良かったです。
・もう少し高さが低いのを希望します。

2025-05-06
用途:
ガレージのバレットなど
竹原製作所 様

使用に問題無し。
案外安いものはないので、15%オフの日に買うとかなりお買い得かな。
又買います。

1人が参考にしています
対象商品:
28984105
2025-06-16
用途:
機械搬入。
O.N.TECK 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

自作台車の為に購入したのですが、近場のホームセンターよりも安かったので助かります、使った感じもgood。

2025-02-25
用途:
自作棚の移動用キャスター
農・林・水産業

450×1800×1800の棚の足として6個つけました 200kgぐらい載せるとかなり移動させるには力がいります75mmよりもうちょと大きいキャスターにすればよかった。

2025-02-10
用途:
台車作成
農・林・水産業

自作の台車を作成するのにぴったりです。
重量物を乗せてもヘタらずしっかりしています。

2024-12-23
用途:
細々した部材を乗せるワゴン車に使用
卸売・小売業

凸凹しているところでも動きがスムーズで、ストレスなく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする