プレスキャスター 固定車 ゴム

(30件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28984166 品番 -
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。

車輪径(Φmm)160 許容荷重(daN)166.71 取付座(mm)135×113 取付ピッチ(mm)109×82.5(101×77.5) 取付高(mm)195 材質(車輪)ゴム 用途台車や作業台等のキャスターに。 形状固定車 車輪幅(mm)27 ストッパー無し 偏芯E(mm)- 取付穴径P(Φmm)16×11
注意
※許容荷重以上の荷重をかけないでください。
※偏った荷重での使用はおやめください。
※材質の特性上軽い傷等はありますのでご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28984148
2025-10-14
用途:
台車のキャスター交換

取付穴が長穴になっていますが、外側に近い位置でボルト固定しようとするとソケットやメガネが入りませんでしたのでスパナが必要でした。動作は今のところ問題ありません。安いので助かります。

対象商品:
28984148
2024-05-30
用途:
台車のタイヤがダメに立ったので交換用で購入。
アルフレッサメディカルサービス株式会社 様 (卸売・小売業)

取り付け部分のサイズが近いものを購入しました。別途下穴を開けなおして取り付けましたが問題なく使用できています。

対象商品:
28984139
2023-12-21
用途:
ちょっと使うのに十分

ハンマーキャスターを使う事が多かったですが、ちょっと使うのには十分です。本品が弱いという事ではなく、ブランド的な印象とか気持ちレベルの違いと感じたので・・・

対象商品:
28984175
2023-11-03
用途:
設備部品交換用
株式会社中島製作所 様

劣化したキャスターの更新で利用、問題なく使用できています

対象商品:
28984139
2023-11-28
用途:
台車作成
その他業種

台車を自作しようと、自在と固定を2個ずつ購入。耐久性はこれからですが、通常使用には問題ありません。

対象商品:
28984139
2023-09-29
用途:
ホンダEU24iの移動用に
恩沢自転車店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

常に転がすわけではないのでこの程度で十分です。値段の割にはしっかり出来ていると思います。

対象商品:
28984139
2023-08-17
用途:
機械の移動
ピデスアート 様 (製造業)

機械の移動に4個付けてみましたが見事に変形しました。
かなり重い機械なんでこのタイプよりナイロン製の方が強いみたいです。
このタイプは安価なので気軽に購入出来ますが軽いタイプに使う方がいいみたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
28984148
2023-06-15
用途:
コンプレッサーの移動用として

コンプレッサー移動用にキャスターを追加。
充分な性能を発揮してくれています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする