ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH135cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28984237
品番
1001-6755
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックパネル×1
種別
背面ラスティック柄有孔パネル付き
材質
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
6.9
色
ホワイト
寸法
W86.7×H123.9cm 穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm
耐荷重(kg)
60
高さ(cm)
135
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,171
/
税込
¥
1,288
北海道地方
数量1につき
¥
1,916
/
税込
¥
2,108
沖縄地方
数量1につき
¥
2,980
/
税込
¥
3,278
離島
数量1につき
¥
2,980
/
税込
¥
3,278