ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプH180cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28984587
品番
1001-7020
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
システム什器オプションとしてオリジナルの木棚、ガラス棚、丸バー、角バー、下部オプションがご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックパネル×1
種別
背面エクリュパネル付き
材質
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
8.1
色
ブラック
耐荷重(kg)
60
高さ(cm)
180
寸法(幅W×高さH)(cm)
86.8×168.9
注意
※アジャスター付き
※ボルト径:3/8w
※中央片面タイプは背面に壁や中央両面什器がある場合にご使用ください。 単体什器として中央で使用する場合は、自立脚(61-650-10-1)をご購入ください。
※構造上キャスターの取り付けは、おすすめできません。
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
973
/
税込
¥
1,070
北海道地方
数量1につき
¥
1,592
/
税込
¥
1,751
沖縄地方
数量1につき
¥
2,476
/
税込
¥
2,724
離島
数量1につき
¥
2,476
/
税込
¥
2,724