※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3段式腰袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28984647 品番TA873LD-2
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
仕様
テープ吊り付き
丈夫です。 サイズ…200×220mm
最高級グローブ皮使用
3段腰袋
最大ベルト幅63mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする