ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF90)中央片面タイプ用サイドネットフレーム
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
28984657
品番
1001-3275
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
什器サイドも陳列スペースとして有効活用できるサイドネットフレームです。
仕様
SF中央片面タイプ/ホワイト W90cm H150cm用
種別
H150cm用
材質
スチール製 粉体塗装
色
ホワイト
サイズ
W44.5×H148.4cm ネットピッチ::5cm Φ3mm 角柱:25mm角
耐荷重(kg)
5
注意
※スリットは付いていません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650