ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28984937
品番
1001-7050
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
セット内容
本体×1
種別
オープンタイプ
材質
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
7.5
色
ホワイト
耐荷重(kg)
80
高さ(cm)
135
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
588
/
税込
¥
647
北海道地方
数量1につき
¥
963
/
税込
¥
1,059
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650