1001-7180 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985034 1001-7180 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985034 1001-7180 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985034 1001-7180 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985034 1001-7180 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985034 1001-7180 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985034

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28985034 品番 1001-7180
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1 種別背面エクリュパネル付き 材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り 質量(kg)7.5 ブラック 耐荷重(kg)80 高さ(cm)135 寸法(幅W×高さH)(cm)86.7×123.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥858 / 税込 ¥944
北海道地方数量1につき ¥1,403 / 税込 ¥1,543
沖縄地方数量1につき ¥2,183 / 税込 ¥2,401
離島数量1につき ¥2,183 / 税込 ¥2,401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする