1001-7190 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985068 1001-7190 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985068 1001-7190 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985068 1001-7190 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985068 1001-7190 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985068 1001-7190 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm ストア・エキスプレス 28985068

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面タイプH135cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28985068 品番 1001-7190
販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1 種別背面ラスティック柄パネル付き 材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り 質量(kg)7.5 ブラック 耐荷重(kg)80 高さ(cm)135 寸法(幅W×高さH)(cm)86.7×123.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥916 / 税込 ¥1,008
北海道地方数量1につき ¥1,499 / 税込 ¥1,649
沖縄地方数量1につき ¥2,332 / 税込 ¥2,565
離島数量1につき ¥2,332 / 税込 ¥2,565

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする