ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
システム什器 スタンダードフレーム(SF120)中央両面タイプH135cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28985488
品番
1002-6585
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
背面パネルの取り付け簡単!
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックパネル×2
種別
背面ラスティック柄有孔パネル付き
材質
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8.8
色
ホワイト
耐荷重(kg)
80
寸法(cm)
W56.8×H123.9、(スリット芯々)端から端幅118.8、端から中央幅58.8
高さ(cm)
135
穴サイズ(mm)
穴:Φ6、 穴の芯々:25
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※プラスドライバー必要
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,736
/
税込
¥
1,910
北海道地方
数量1につき
¥
2,840
/
税込
¥
3,124
沖縄地方
数量1につき
¥
4,417
/
税込
¥
4,859
離島
数量1につき
¥
4,417
/
税込
¥
4,859