LEDライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サイズ…Φ24×155mm 質量…約75g 光源…USA Cree R5 白色ハイパワーLED1灯(1.3W) 明るさ…強:約300ルーメン、中:約140ルーメン、弱:約60ルーメン 使用電池…アルカリ単3乾電池2本 点灯時間…強:1.5時間、中:3.5時間、弱:4.5時間 材質…本体:アルミニウム、収納ケース:ポリエステル 注文コード28985584 品番TA940BP
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サイズ…Φ24×155mm 質量…約75g
光源…USA Cree R5 白色ハイパワーLED1灯(1.3W)
明るさ…強:約300ルーメン、
中:約140ルーメン、弱:約60ルーメン
使用電池…アルカリ単3乾電池2本
点灯時間…強:1.5時間、中:3.5時間、弱:4.5時間
材質…本体:アルミニウム、収納ケース:ポリエステル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする