1002-6740 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm ストア・エキスプレス 28985795 1002-6740 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm ストア・エキスプレス 28985795 1002-6740 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm ストア・エキスプレス 28985795 1002-6740 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm ストア・エキスプレス 28985795 1002-6740 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm ストア・エキスプレス 28985795

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH135cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28985795 品番 1002-6740
販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1 種別背面ブラック有孔パネル付き 材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り 質量(kg)7.5 ホワイト 寸法W86.7×H123.9cm 穴:Φ6mm 穴の芯々:25mm 耐荷重(kg)80 高さ(cm)135
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥955 / 税込 ¥1,051
北海道地方数量1につき ¥1,563 / 税込 ¥1,719
沖縄地方数量1につき ¥2,431 / 税込 ¥2,674
離島数量1につき ¥2,431 / 税込 ¥2,674

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする