ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28985908
品番
1002-6755
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックネット×1
種別
背面ネットタイプ
材質
本体・ネット:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8
色
ホワイト
穴径(Φmm)
3
耐荷重(kg)
80
高さ(cm)
150
ピッチ(cm)
5
寸法(幅W×高さH)(cm)
86.7×138.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
905
/
税込
¥
996
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
2,302
/
税込
¥
2,532
離島
数量1につき
¥
2,302
/
税込
¥
2,532