1002-6880 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28985996 1002-6880 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28985996 1002-6880 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28985996 1002-6880 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28985996 1002-6880 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm ストア・エキスプレス 28985996

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面スリムタイプH150cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28985996 品番 1002-6880
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

奥行き45cmと省スペースで、中央陳列に使えるスリムタイプ。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1 種別背面エクリュパネル付き 材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り 質量(kg)8 ブラック 耐荷重(kg)80 高さ(cm)150 寸法(幅W×高さH)(cm)86.7×138.9
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,086 / 税込 ¥1,195
北海道地方数量1につき ¥1,776 / 税込 ¥1,954
沖縄地方数量1につき ¥2,763 / 税込 ¥3,039
離島数量1につき ¥2,763 / 税込 ¥3,039

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする