1001-7845 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986608 1001-7845 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986608 1001-7845 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986608 1001-7845 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986608 1001-7845 システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH180cm ストア・エキスプレス 28986608

システム什器 スタンダードフレーム(SF90)中央両面セミスリムタイプH180cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28986608 品番 1001-7845
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

中央両面タイプ用エンドフレームW60cmに合わせた長さの両面脚。
脚部が収まるので、スッキリとした印象の売り台になります。
豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1 種別背面ラスティック柄有孔パネル付き 材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り 質量(kg)8.8 ホワイト 寸法W86.7×H168.9cm 穴:Φ6mm 穴の芯々:2.5mm 耐荷重(kg)80 高さ(cm)180
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※キャスターの取り付けは、安全確保上おすすめできません。
※棚板を使用される場合は、D30cm以下のサイズの棚板を取り付けてください。D35cm以上の棚板を使用した場合、本体が倒れる恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,182 / 税込 ¥1,300
北海道地方数量1につき ¥1,934 / 税込 ¥2,127
沖縄地方数量1につき ¥3,008 / 税込 ¥3,309
離島数量1につき ¥3,008 / 税込 ¥3,309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする