(2)ホワイト
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木棚セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
サイズ
W60×D20cm 棚厚:25mm
注文コード
28986705
品番
990-6220
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
棚板は前面の角にR加工を施し、安全に配慮しました。什器エンドを有効に活用できます。
セット内容
木棚×1 ブラケット×2
サイズ
W60×D20cm 棚厚:25mm
タイプ
(スリット芯々)58.8cm専用
耐荷重(kg)
30
色(柄)
ホワイト
注意
※エンドフレーム(61-751-28、61-751-29)と組み合わせてご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650