(1)エクリュ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ エンドフレーム用木製収納トロッコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28986784
品番
3745-1115
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードフレーム(SF)エンドフレームのサイズに合わせた、W60cmトロッコです。
エクリュ・ホワイト・ラスティック柄からお選びいただけます。
材質
木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
4.9
サイズ
W56.4×D27×H28cm 内寸:W50.4×D23×H18cm
耐荷重(kg)
20
色(柄)
エクリュ
注意
※前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個) フタ用の棚は、D30cmタイプをお求めください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650