ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用ワイドエンドネット スリット付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28986845
品番
1001-245
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
W90cmタイプの大型エンドネットです。スリットオプションもご利用いただけます。
種別
W90×H150cm用
材質
枠:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
8
色
ブラック
サイズ
W90.2×H150cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
耐荷重(kg)
30
注意
※H180cmには取り付けできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650