ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)中央両面用スリムエンドネット スリット付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28986888
品番
990-1140
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ネットフックや角バーが使用できるので、什器エンドを有効に活用できます。
セット内容
ネットフレーム×1 下取付金具×1
種別
H180cm用
材質
スチール製 粉体塗装
色
ブラック
サイズ
W41.3×H180 スリット芯々:38.8cm(片面) ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
20
注意
※H135cmには取り付けできません。
※プラスドライバー必要
※両サイドに取り付ける場合は2枚必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650