アーマフレックスチューブHシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3本) 仕様独立気泡ニトリル系発泡ゴムです。 高い水蒸気バリヤ性(透湿比抵抗数≧10,000)…この数値が高いことで、断熱性能の経年劣化が極めて少ない。 超難燃性(酸素指数≧34%)…自己消火性≧26に対してとても燃えにくい製品です。 熱伝導率(0.034W/m・k)…0℃のとき6肉厚13.0入数3 注文コード28986923 品番TA285H-6
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は仕様・内容量20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
独立気泡ニトリル系発泡ゴムです。
高い水蒸気バリヤ性(透湿比抵抗数≧10,000)…この数値が高いことで、断熱性能の経年劣化が極めて少ない。
超難燃性(酸素指数≧34%)…自己消火性≧26に対してとても燃えにくい製品です。
熱伝導率(0.034W/m・k)…0℃のとき6肉厚13.0入数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする