(2)エクリュ
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W90cmタイプ ホワイトフレーム用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
28986958
品番
1001-1540
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。
セット内容
木天板×1 アタッチメント×2
種別
エクリュ
材質
木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装
サイズ
木棚:W89.8×D30cm 棚厚:26mm
耐荷重(kg)
5
注意
※エンドオプション使用時にはご使用になれません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650