スタンダードフレーム(SF)中央両面タイプ用天板 W120cmタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 28987107 品番 1001-1614
販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

店舗用什器「スタンダードフレーム(SF)」シリーズの本体用天板です。

セット内容木天板×1 アタッチメント×2 種別ブラック 材質木製 強化コート紙貼り アタッチメント:スチール製 粉体塗装 サイズ木棚:W119.8×D30cm 棚厚:26mm 耐荷重(kg)5
注意
※エンドオプション使用時にはご使用になれません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする