ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W120cmタイプ 本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28987308
品番
1000-290
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。
種別
H180cm
材質
スチール製 粉体塗装
質量(kg)
20.5
色
ホワイト
サイズ
ネットピッチ:5cm Φ3mm
耐荷重(kg)
150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,101
/
税込
¥
1,211
北海道地方
数量1につき
¥
1,801
/
税込
¥
1,981
沖縄地方
数量1につき
¥
2,802
/
税込
¥
3,082
離島
数量1につき
¥
2,802
/
税込
¥
3,082