スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W120cmタイプ 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28987335 品番 1000-305
販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。

種別H150cm 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)18.5 ブラック サイズネットピッチ:5cm Φ3mm 耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥979 / 税込 ¥1,077
北海道地方数量1につき ¥1,602 / 税込 ¥1,762
沖縄地方数量1につき ¥2,492 / 税込 ¥2,741
離島数量1につき ¥2,492 / 税込 ¥2,741

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする