スタンダードフレーム(SF)強化型 片面 W120cmタイプ 本体

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28987344 品番 1000-310
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

工具不要の簡単組み立てで強度もバッチリ!ポップアップストアや展示会に最適なSF強化型。

種別H180cm 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)20.5 ブラック サイズネットピッチ:5cm Φ3mm 耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w 最大4連結までご使用いただけます。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※中央片面タイプは背面に壁や什器がある場合にご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,101 / 税込 ¥1,211
北海道地方数量1につき ¥1,801 / 税込 ¥1,981
沖縄地方数量1につき ¥2,802 / 税込 ¥3,082
離島数量1につき ¥2,802 / 税込 ¥3,082

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする