スタンダードフレーム(SF)強化型 両面 W90cmタイプ 連結用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28987545 品番 1000-410
販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別H150cm 材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)13.5 ブラック サイズネットピッチ:5cm Φ3mm 耐荷重(kg)150
注意
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
※【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※アジャスター付き ボルト径:3/8w キャスター別売
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※最大4連結まで(キャスターご使用時は最大3連結まで)ご利用いただけます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥751 / 税込 ¥826
北海道地方数量1につき ¥1,229 / 税込 ¥1,352
沖縄地方数量1につき ¥1,911 / 税込 ¥2,102
離島数量1につき ¥1,911 / 税込 ¥2,102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする