ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
スタンダードフレーム(SF)強化型 両面用エンドネット スリット付き
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28987746
品番
1001-240
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
スリットオプション(別売)をご使用いただけるエンドネットです。
セット内容
エンドネット×1 上部取付金具×1
種別
W90×H135cmタイプ
材質
スチール製 粉体塗装
色
ブラック
サイズ
W90.2×H135cm ネットピッチ:5cm Φ3mm スリット芯々:88.8cm(片面)
耐荷重(kg)
30
注意
※アジャスター付き
※H180cmには取り付けできません。
※SF強化型の商品は、SFとの連結はできません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650