システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 本体

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28987789 品番 1001-2011
販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。

セット内容本体×1 バックパネル×1 種別エクリュパネル付き 材質本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り 質量(kg)9 サイズW90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm 耐荷重(kg)100
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,625 / 税込 ¥1,788
北海道地方数量1につき ¥2,659 / 税込 ¥2,925
沖縄地方数量1につき ¥4,136 / 税込 ¥4,550
離島数量1につき ¥4,136 / 税込 ¥4,550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする