ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ネット什器
システム什器 スタンダードフレーム(SF90)壁面(H210cm)タイプ ホワイトフレーム 本体
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28987798
品番
1001-7970
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム 豊富なパネルバリエーションで幅広い業種にご使用いただけます。
セット内容
本体×1 バックパネル×1
種別
ホワイトパネル付き
材質
本体:スチール製 粉体塗装 パネル:木製 強化コート紙貼り
質量(kg)
9
サイズ
W90×H210cm パネル:W87.1H205.5cm
耐荷重(kg)
100
注意
※アジャスター付き ボルト径:3/8w
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※組み立てにはプラスドライバーが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,625
/
税込
¥
1,788
北海道地方
数量1につき
¥
2,659
/
税込
¥
2,925
沖縄地方
数量1につき
¥
4,136
/
税込
¥
4,550
離島
数量1につき
¥
4,136
/
税込
¥
4,550